SL1.80.100.75.4.51D.C

Bomba de aguas residuales

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:SL1.80.100.75.4.51D
Rubix:798723268000
fabricante:98626066
EAN:5711498465619
brand logo

Resumen técnico

Tensión3x400/415 V
Potencia8.4 kW
Altura de represión23.2 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL1.80.100.75.4.51D.C


Las bombas sumergibles Grundfos SL para aguas residuales (1. 1-11 kW) están equipadas con un impulsor S-tube®. El paso libre a través de la bomba varía de 50-100 mm dependiendo del tamaño.

Aplicaciones

Aguas residuales comerciales;Aguas residuales domésticas;Control de inundaciones;Transporte de aguas residuales

Información técnica


Atributos
Tensión3x400/415 V
Potencia8.4 kW
Altura de represión23.2 m
Diámetro de paso423 mm
Materialhierro fundido
Tipo de líquidoaguas residuales
Peso199 kg
Temperatura mínima del fluido10 °C
Temperatura máxima del fluido40 °C
8044,00 € Sin IVA
/ unidad
9733,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días