EGSC-BS-KF-45-25-3P

Unidad mini EGSC-BS

Ver información técnica

Referencias

Festo:EGSC-BS-KF-45-25-3P
Rubix:799258333000
fabricante:8162079
EAN:4052568588205
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad mini
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGSC-BS-KF-45-25-3P


La unidad mini EGSC compacta y económica es ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje. Gracias a su excelente combinación con los accionamientos de la serie ELGC, esta unidad resulta ideal para sistemas de handling 2D o 3D.
Unidad mini EGSC-BS

Cualidades

Guía de precisión y husillo de bolas
Dimensiones reducidas
Cualquier posición de montaje del motor

Aplicaciones

Ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje

Información técnica


Atributos
Tipounidad mini
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Tamaño de diseño45
Serieegsc-bs-kf
595,52 € Sin IVA
/ unidad
720,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días