Referencias
Festo:FRCS-1/4-D-MIDI
Rubix:798201764000
fabricante:194888
EAN:4052568156176

Documentos
Detalles de producto : FRCS-1/4-D-MIDI
Unidad de servicio FRCS-1/4-D-MIDI combinación filtro/regulador de presión/lubricador, serie D, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=rotativo manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2338 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,59 € Sin IVA
/ unidad
470,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días