Referencias
Festo:FRC-1/4-D-7-MIDI-A
Rubix:798201448000
fabricante:186504
EAN:4052568147037

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/4-D-7-MIDI-A
Unidad de servicio FRC-1/4-D-7-MIDI-A Combinación de filtro/regulador/lubricador, presión máxima de salida 7 bar, filtro 40 µm, con protector metálico del recipiente. Con purga automática de condensado. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Purga de condensado=totalmente automática
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1959,2 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 1700 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,49 € Sin IVA
/ unidad
384,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días