EX260-SEN3

Unidad de interfaz

Ver información técnica

Referencias

SMC:EX260-SEN3
Rubix:799157903000
fabricante:EX260-SEN3
EAN:3618036111125
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad de interfaz

Detalles de producto : EX260-SEN3


Sistema de transmisión en serie centralizado y compacto para salida
Protocolos compatibles: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Hasta 32 solenoides, hasta 24 estaciones
Series de válvulas aplicables: nuevas SY, JSY, VQC, S0700, SV
Cumplimiento de hasta IP67.
•Centralised & compact serial transmission system for output
•Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
•Up to 32 solenoids, up to 24 stations
•Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
•Up to IP67 enclosure compliant.

Protocol: EN (EtherNet/IP)
Output Polarity/Communication Connector: 3 [16 Outputs, -COM (PNP), M12 Connector]

Cualidades

Solución de bus de campo rentable para salida
Compatible con SY, SV, VQC y 70700
Protocolos: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK

Información técnica


Atributos
Tipounidad de interfaz
400,79 € Sin IVA
/ unidad
484,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días