FENG-100-500-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-100-500-KF
Rubix:798190458000
fabricante:34536
EAN:4052568115487
FENG-100-500-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-100-500-KF


Unidad de guía FENG-100-500-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=100, Carrera=500 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto17000 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
1741,86 Sin IVA
/ unidad
2107,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días