Referencias
INA:PAGBAO20-PP-AS
Rubix:066202000022
EAN:4012802061970



Documentos
Detalles de producto : PAGBAO 2045 PP AS
Unidad de rodamientos lineales PAGBAO.. PP-AS, versión abierta, sellada por todos los lados, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio |
| Serie | pagbao..-pp-as |
| Altura | 44.5 mm |
| Longitud | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,15 € Sin IVA
/ unidad
204,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días