Referencias
MAPA:525-8
Rubix:798481183000
fabricante:34525018
EAN:3245425254189


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 ULTRANE 525 [EX-ULTRANE GRIP & PROOF]
Agarre asegurado, piel protegida hasta los nudillos y un agarre imbatible en entornos aceitosos. Imbatible sensibilidad táctil. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad. Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Se puede lavar hasta 3 veces a 40 °C sin que su rendimiento se vea alterado, lo que permite prolongar la vida útil, reduciendo costes y residuos.
Aplicaciones
Industria mecánica, agrícola y del vidrio, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días