Referencias
Bahco:2820VGCOT
Rubix:798212303000
EAN:7314150121977


Resumen técnico
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material Principal | algodón |
Documentos
Detalles de producto : 2820VGCOT
Cotton gloves to wear under Insulated gloves. Not insulated, to be used with Insulated gloves!. Available in 1 size.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 1 box |
| Color | blanco |
| Material | cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,39 € Sin IVA
/ unidad
5,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días