Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429357
Rubix:781100322038
fabricante:429357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 22 30 5,7 94AU 429357
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | au |
| Ejecución | merkel u-ring ni 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,00 € Sin IVA
/ unidad
39,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días