ZAPATILLA T-37 JESSE OB E FO SR

U.LITE JESSE

Ver información técnica

Referencias

U-Power:US20449/37
Rubix:799304723000
fabricante:US20449/37
EAN:8033546580592
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATILLA T-37 JESSE OB E FO SR


Lista para cada reto, esta zapatilla es la compañera ideal para quienes aman un estilo de vida activo. El alma de esta revolucionaria zapatilla es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de energía y la devuelve en cada paso.

Nacido para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar la energía en la fase de contacto con el suelo y devolverla cuando el pie se impulsa hacia delante.

Empeine en malla de nylon con acabado láser, revestido con forro transpirable
Suela Infinergy®
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Clase de protección: OB E FO SR

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalnilón
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

37