Referencias
Jalas:1518-48
Rubix:799316639000
EAN:6408487500558



Detalles de producto : SANDALIA T-48 1518 ANTISLIP+ S1P+SRC+HRO
Sandalia de seguridad. Resistencia eléctrica (entre 0,1 y 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico conforme a la norma alemana BGR 191. El calzado se prueba con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345. CI: Aislamiento contra el frío. Absorción de energía en el talón (probada a 20 Joules). HRO: Componente de la suela exterior resistente al calor probado a 300 °C. IEC 61340-5-1: Resistencia a la descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. P: Suela exterior resistente a la penetración. S1: Calzado de cuero y otros materiales excluyendo calzado totalmente de caucho o totalmente de polímero + parte trasera cerrada + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Calzado con protección de los dedos probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR: Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. Ajuste amplio. Conforme a la norma CEI 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Propiedades antiestáticas. Refuerzo de dedos ProNose. Suela exterior resistente al calor. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.
Cualidades
Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente agarre. Nivel de protección más alto. Muy cómodo. Muy transpirable
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,25 € Sin IVA
/ unidad
155,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48