Referencias
Facom:U.53T4
Rubix:798500743000
EAN:3148510703961




Documentos
Detalles de producto : DESPEGADOR 20-180 U.53T4
• Despegadores de capacidad Ø 5 a 250 mm.
• Sirven para despegar los rodamientos cuando las garras de los extractores no pueden pasar.
• Para terminar la extracción, los despegadores se utilizan con extractores de tirantes roscados.
DESPEGADOR - 20 A 180MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8368 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 365x130x75 mm |
| Peso con embalaje | 8368 g |
| Apertura | 20 - 180 mm |
| Diámetro de tornillo | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,39 € Sin IVA
/ unidad
1160,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días