Referencias
Kukko:17-A
Rubix:798573833000
EAN:4021176008511
Detalles de producto : 17-A JUEGO DE SEPARADORES
Juego de extractores y separadores de rodamientos
Características: suministro en i-Boxx, L-Boxx o maletín de metal, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.
Aplicación: para la extracción de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, aros interiores y otras piezas colocadas a ras.
Características: suministro en i-Boxx, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.
Contenido del juego:
1 dispositivo separador 17-0
1 dispositivo extractor 18-0
1 par de alargaderas, compatibles con 18-0; 18-1
Aplicación: para la extracción de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, aros interiores y otras piezas colocadas a ras.
Características: suministro en i-Boxx, L-Boxx o maletín de metal, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.
Aplicación: para la extracción de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, aros interiores y otras piezas colocadas a ras.
Características: suministro en i-Boxx, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.
Contenido del juego:
1 dispositivo separador 17-0
1 dispositivo extractor 18-0
1 par de alargaderas, compatibles con 18-0; 18-1
Aplicación: para la extracción de rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, aros interiores y otras piezas colocadas a ras.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,00 € Sin IVA
/ unidad
631,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días