DESPEGADOR 15-110 U.53T2

U.53T - Despegadores

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:U.53T2
Rubix:798500744000
EAN:3148510703947
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : DESPEGADOR 15-110 U.53T2


• Despegadores de capacidad Ø 5 a 250 mm. • Sirven para despegar los rodamientos cuando las garras de los extractores no pueden pasar. • Para terminar la extracción, los despegadores se utilizan con extractores de tirantes roscados.
DESPEGADOR - 15 A 110MM

Información técnica


Atributos
Peso neto2199 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)225x85x70 mm
Peso con embalaje2187 g
Apertura15-110 mm
Diámetro de tornillo16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,79 Sin IVA
/ unidad
353,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días