Referencias
Tyvek:D14529877
Rubix:798438825000
EAN:5450208011431



Documentos
Detalles de producto : BUZO TYVEK LABO (TYV CHF7 S WH 00) T-XXL
DuPont™ Tyvek® Labo, modelo CHF7. Mono con capucha con cubrecalzado adherido con tratamiento antideslizante en la suela. Disponible en blanco en tallas S a XXXL. Robusto pero ligero (<250g por prenda). Capucha de 3 piezas y gajo para un mejor ajuste. Elástico en la abertura facial, en las muñecas y en los tobillos, así como elástico de cintura pegado.
Cualidades
Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación desde el interior hacia el exterior de la prenda. Sobrezapatos incorporados constituidos por el material de la prenda con suela recubierta con material de fricción para proporcionar mayor resistencia al deslizamiento.
Aplicaciones
Aplicaciones: industria farmacéutica, laboratorios, cosmética, óptica y electrónica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x200x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Material | tyvek® 1422 a / tyvek® 1431 n |
| Embalaje | boxes of 25 articles for required size |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,73 € Sin IVA
/ unidad
12,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días