Referencias
Texrope®:TP GT2 4326 14MGT 170
Rubix:798078736000
fabricante:923250174
EAN:5414465087073

Resumen técnico
| Perfil | 14mgt2 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4326 mm |
| Anchura de correa | 170 mm |
Detalles de producto : TP GT2 4326 14MGT 170
La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. La correa Twin Power GT2 tiene el doble de potencia de transferencia que las correas Twin Power HTD. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.
Cualidades
• High power transmission.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
The belt can be fully loaded on both the front and the back and as long as the maximum power is not exceeded, both sides can be used in combination.
• Non-Slip positive drive.
• Virtually silent operation.
• Free of re-lubrication and maintenance.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mgt2 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4326 mm |
| Anchura de correa | 170 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 309 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6148,88 € Sin IVA
/ unidad
7440,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días