Referencias
Optibelt:2110 5M 15
Rubix:798353672000
fabricante:1504140
EAN:4014486049558




Detalles de producto : 2110 5M 15
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Perfil | 5m |
| Longitud primitiva | 2110 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 422 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,59 € Sin IVA
/ unidad
29,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días