Referencias
Elesa+Ganter:DIN 508-20-M16-10
Rubix:798587512000
fabricante:DIN 508-20-M16-10
EAN:4045525267053





Detalles de producto : DIN 508-20-M16-10 TUERCAS EN T
Más allá del alcance de la hoja estándar oficial DIN 508, también se puede elegir entre tamaños adicionales a = 16, 20 y 24 y una selección de varios tamaños de rosca d. También hay disponibles tuercas en T DIN 508 sin explotar con la clase de resistencia a la tracción 8 (en blanco). Al pedir estas últimas se omite el tamaño de rosca en el número de referencia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Norma | DIN 508 |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Para tornillos | m16 |
| Categoría de calidad | 10 |
| Anchura | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,41 € Sin IVA
/ unidad
8,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
