Referencias
Elesa+Ganter:DIN 508-14-M10-10
Rubix:798587521000
fabricante:DIN 508-14-M10-10
EAN:4045525266919



Detalles de producto : DIN 508-14-M10-10 TUERCAS EN T
Más allá del alcance de la hoja estándar oficial DIN 508, también se puede elegir entre tamaños adicionales a = 16, 20 y 24 y una selección de varios tamaños de rosca d. También hay disponibles tuercas en T DIN 508 sin explotar con la clase de resistencia a la tracción 8 (en blanco). Al pedir estas últimas se omite el tamaño de rosca en el número de referencia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Norma | DIN 508 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Para tornillos | m10 |
| Categoría de calidad | 10 |
| Anchura | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,73 € Sin IVA
/ unidad
4,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
