Referencias
SKF:W 07
Rubix:798556274000
EAN:7316570561012

Documentos
Detalles de producto : W 07
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Las arandelas de fijación W son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación AN y N en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 354584 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57.15 mm |
| Anchura | 57.15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días