Referencias
SKF:MB 38
Rubix:798232828000
fabricante:12141
EAN:7316577011770

Detalles de producto : MB 38
Las arandelas de fijación MB y MBL son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación KM, KML y HM .. T en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. La MB .. A es una versión más resistente de la arandela MB. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.
Cualidades
- Elemento de fijación sencillo, estable y fiable
- Fácil de instalar y desmontar
- Utilizado para contratuercas KM, KML y HM .. T
- Fácil de instalar y desmontar
- Utilizado para contratuercas KM, KML y HM .. T
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 257,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 252 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,27 € Sin IVA
/ unidad
66,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días