MB 48

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:MB 48
Rubix:798588356000
fabricante:12148
EAN:7316577001405
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior312 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MB 48


Las arandelas de fijación MB y MBL son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación KM, KML y HM .. T en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. La MB .. A es una versión más resistente de la arandela MB. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.

Cualidades

- Elemento de fijación sencillo, estable y fiable
- Fácil de instalar y desmontar
- Utilizado para contratuercas KM, KML y HM .. T

Información técnica


Atributos
Peso neto438,9 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior312 mm
Anchura3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,85 Sin IVA
/ unidad
175,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas