Tuerca de fijación SKF KM 32, Rosca hembra: M 160x3 | Diámetro nominal (métrico): 160 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KM 32
Rubix:798072142000
fabricante:11012
EAN:7316577011305
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)160 mm
Rosca hembram 160x3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 32


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Peso neto2312 g
Diámetro nominal (métrico)160 mm
Rosca hembram 160x3
Paso de roscado por corte3 mm
Materialsteel
Diámetro exterior210 mm
Diámetro entre caras160 mm
Peso2.3 kg
189,59 € Sin IVA
/ unidad
229,40 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas