Referencias
SKF:MB 9 A
Rubix:798789606000
fabricante:67254
EAN:7316571155333

Detalles de producto : MB 9 A
Cualidades
- Elemento de fijación sencillo, estable y fiable
- Fácil de instalar y desmontar
- Utilizado para contratuercas KM, KML y HM .. T
- Fácil de instalar y desmontar
- Utilizado para contratuercas KM, KML y HM .. T
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
| Anchura | 1.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
