Referencias
SKF:W 10
Rubix:365110000010
fabricante:77936
EAN:7316570790993

Detalles de producto : W 10
Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Las arandelas de fijación W son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación AN y N en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1,22x74,22x74,22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro interior | 50.597 mm |
| Diámetro exterior | 74.218 mm |
| Peso | 0.018 kg |
| Anchura | 1.219 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € Sin IVA
/ unidad
7,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días