Referencias
RHP:MB10+J
Rubix:364010000003
fabricante:MB10+J R

Detalles de producto : MB 10+J
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 74 mm |
| Anchura | 1.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,11 € Sin IVA
/ unidad
1,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
