MS 3060

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:MS 3060
Rubix:798710967000
fabricante:12281
EAN:7316577011848
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : MS 3060


Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Los seguros de fijación MS son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación HM y HME en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Los seguros de fijación encajan en un chavetero del eje o del manguito de fijación y en una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Un perno fija los seguros a la cara lateral de la tuerca de fijación. Un seguro de fijación nuevo debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.

Información técnica


Atributos
Peso neto38,6 g
Longitud24 mm
Altura12 mm
Diámetro interior9 mm
Materialsteel
Seriems30
Anchura interior20.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,78 Sin IVA
/ unidad
46,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días