Referencias
SKF:MS 30/500-96
Rubix:798077303000
fabricante:12257
EAN:7316570545654

Detalles de producto : MS 30/500-96
Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Los seguros de fijación MS son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación HM y HME en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Los seguros de fijación encajan en un chavetero del eje o del manguito de fijación y en una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Un perno fija los seguros a la cara lateral de la tuerca de fijación. Un seguro de fijación nuevo debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Longitud | 36 mm |
| Altura | 15 mm |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Material | steel |
| Serie | ms30 |
| Anchura interior | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
