Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT2-AKN, Rosca hembra: M15x1 | Diámetro nominal (métrico): 15 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KMT2-AKN
Rubix:799014027000
fabricante:890795
EAN:4055953032079
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)15 mm
Rosca hembram15x1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 2


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)15 mm
Rosca hembram15x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialacero
Diámetro exterior33 mm
Diámetro entre caras26 mm
Peso0.08 kg
43,59 € Sin IVA
/ unidad
52,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días