Tuerca de fijación SKF KMTA 7, Rosca hembra: M 35x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 35 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:KMTA 7
Rubix:362007002010
fabricante:66042
EAN:7316577655219
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)35 mm
Rosca hembram 35x1,5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KMTA 7


Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Las tuercas de fijación de precisión KMTA tienen una superficie exterior cilíndrica y están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x53x35 mm
Peso neto170 g
Diámetro nominal (métrico)35 mm
Rosca hembram 35x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialsteel
Diámetro exterior53 mm
Diámetro entre caras35 mm
Peso0.18 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,74 Sin IVA
/ unidad
126,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días