Tuerca de fijación SKF KMTA 16, Rosca hembra: M 80x2 | Diámetro nominal (métrico): 80 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:KMTA 16
Rubix:362016002010
fabricante:66019
EAN:7316577655301
SKF LOCKNUT KMTA 16

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)80 mm
Rosca hembram 80x2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KMTA 16


Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Las tuercas de fijación de precisión KMTA tienen una superficie exterior cilíndrica y están diseñadas para aplicaciones que requieren alta precisión, montaje simple y fijación confiable. Los tres pasadores de fijación igualmente espaciados permiten que estas tuercas de fijación se coloquen con precisión en ángulo recto con respecto al eje. Sin embargo, también pueden ajustarse para compensar ligeras desviaciones angulares de los componentes adyacentes. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca (hasta el tamaño 40): 0,005 mm.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x110x80 mm
Peso neto915 g
Diámetro nominal (métrico)80 mm
Rosca hembram 80x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialsteel
Diámetro exterior110 mm
Diámetro entre caras80 mm
Peso0.96 kg
230,21 € Sin IVA
/ unidad
278,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas