Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM62T-AKN, Rosca hembra: Tr 310x5 | Diámetro nominal (métrico): 310 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:HM62T-AKN
Rubix:799013780000
fabricante:891340
EAN:4055953074697
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)310 mm
Rosca hembratr 310x5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM 62T


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
Tuerca de desmontaje con rosca trapezoidal, versión reforzada

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)310 mm
Rosca hembratr 310x5
Paso de roscado por corte5 mm
Materialacero
Diámetro exterior380 mm
Diámetro entre caras350 mm
Peso11.3 kg
1116,26 € Sin IVA
/ unidad
1350,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas