TUERCA TWINNUT TUERCA S/COLLAR 6333S M-012

Tuerca TWINNUT sin Garra de apriete completa con reborde 6333S

Ver información técnica

Referencias

AMF:381806
Rubix:799286999000
fabricante:381806
EAN:4020772381806
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm

Detalles de producto : TUERCA TWINNUT TUERCA S/COLLAR 6333S M-012


TWINNUT sin collar

Características: tuerca de sujeción rápida con bloqueo de sujeción duro.

Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.

Aplicación: montaje rápido. Vence las varillas roscadas largas o dañadas simplemente presionando sobre ellas.

Nota: después de la compresión, es suficiente un 1/4 a 1/2 vuelta para fijar con tuerca.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
50,14 € Sin IVA
/ unidad
60,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días