Referencias
AMF:381871
Rubix:799286866000
fabricante:381871
EAN:4020772381875
Detalles de producto : TUERCA TWINNUT TUERCA C/COLLAR 6333SB M-012
TWINNUT con collar
Características: tuerca de sujeción rápida con bloqueo de sujeción duro.
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Aplicación: montaje rápido. Vence las varillas roscadas largas o dañadas simplemente presionando sobre ellas.
Nota: después de la compresión, es suficiente un 1/4 a 1/2 vuelta para fijar con tuerca.
Características: tuerca de sujeción rápida con bloqueo de sujeción duro.
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Aplicación: montaje rápido. Vence las varillas roscadas largas o dañadas simplemente presionando sobre ellas.
Nota: después de la compresión, es suficiente un 1/4 a 1/2 vuelta para fijar con tuerca.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 € Sin IVA
/ unidad
86,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

