Referencias
AMF:71860
Rubix:799287020000
fabricante:71860
EAN:4020772071868
Detalles de producto : DIN 6323 18X20 MM TUERCA CORREDERA SUELTA
Tuerca corredera suelta
Características: templado por cementación y rectificado.
Material: acero C 15.
Aplicación: tras alinearlas de forma orientativa, los tacos para ranuras en T se introducen lateralmente. No molesta ningún taco para ranuras en T saliente por debajo durante el desplazamiento del portapieza y no se daña la mesa de la máquina.
Características: templado por cementación y rectificado.
Material: acero C 15.
Aplicación: tras alinearlas de forma orientativa, los tacos para ranuras en T se introducen lateralmente. No molesta ningún taco para ranuras en T saliente por debajo durante el desplazamiento del portapieza y no se daña la mesa de la máquina.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,01 € Sin IVA
/ unidad
39,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


