Referencias
SMC:PEAPP12B-33
Rubix:798620141000
fabricante:PEAPP12B-33

Documentos
Detalles de producto : PEAPP12B-33 00963482
Cualidades
•Económico y ligero
La resina LLDPE proporciona excelente resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental
Seis colores
Excelente resistencia a los solventes
Inerte químicamente
Resistente a la luz solar y a otras formas de radiación ultravioleta (solo negro)
Polietileno FDA Tipo 1, Clase A, categoría 4 (cumple con FDA 21 CFR 177. 1520 para polímeros olefínicos (par (c) 3. 2a
La resina LLDPE proporciona excelente resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental
Seis colores
Excelente resistencia a los solventes
Inerte químicamente
Resistente a la luz solar y a otras formas de radiación ultravioleta (solo negro)
Polietileno FDA Tipo 1, Clase A, categoría 4 (cumple con FDA 21 CFR 177. 1520 para polímeros olefínicos (par (c) 3. 2a
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | negro |
| Material | polietileno |
| Longitud del rollo | 33 m |
| Temperatura mín. | -45 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,14 € Sin IVA
/ unidad
169,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días