Tubos - Otros
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
tubos - otros (8)
Marca
parker
(3)
smc
(3)
loc-line
(2)
8 Producto(s) de 8 variante (s):
2020N-012V30
- parker:2020N-012V30
- rubix:799220894000
- fabricante:2020N-012V30
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:2 mm
- Diámetro exterior:4.9 mm
- Tipo:manguera hidráulica
0,00 € Sin IVA
/ mm
30682-6-6C-SM
- parker:30682-6-6C-SM
- rubix:799027592000
- fabricante:30682-6-6C-SM
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:9.5 mm
- Diámetro exterior:15.9 mm
- Tipo:racor para manguera push-lok (serie 82, con espiga)
74,10 € Sin IVA
/ unidad
2030T-08V70
- parker:2030T-08V70
- rubix:798387141000
- fabricante:2030T-08V70
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:12.8 mm
- Diámetro exterior:16.7 mm
- Tipo:manguera ptfe
0,00 € Sin IVA
/ mm
TLM0604BU-20
- smc:TLM0604BU-20
- rubix:798272898000
- fabricante:00946556
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:4 mm
- Diámetro exterior:6 mm
- Tipo:tubería
266,94 € Sin IVA
/ unidad
TU0805S1-20
- smc:TU0805S1-20
- rubix:798032550000
- fabricante:TU0805S1-20
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:5 mm
- Diámetro exterior:8 mm
- Tipo:tubo
34,42 € Sin IVA
/ unidad
TU0604-14H-X169 01102014
- smc:TU0604-14H-X169
- rubix:798800943000
- fabricante:TU0604-14H-X169
- ean:3618036615173
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:4 mm
- Diámetro exterior:6 mm
- Tipo:tubería
219,23 € Sin IVA
/ unidad
BOQUILLA ALTA PRESION XW TUBO REFR 1/8 70 BAR D. 2,2X0 MM AZUL-NARANJA
- loc-line:LL72044
- rubix:799291675000
- ean:0662633720443
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:boquilla alta presion xw tubo refr 1/8 70 bar d. 2,2x0 mm azul-naranja
35,08 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE AJUSTA P/TOBERA ALTA PRESION REFRIGERANTE AZUL
- loc-line:72000
- rubix:799291749000
- fabricante:72000
- ean:0662633720009
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:llave de ajusta p/tobera alta presion refrigerante azul
6,27 € Sin IVA
/ unidad