30682-6-6C-SM

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:30682-6-6C-SM
Rubix:799027592000
fabricante:30682-6-6C-SM
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior9.5 mm
Diámetro exterior15.9 mm
Tiporacor para manguera push-lok (serie 82, con espiga)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30682-6-6C-SM


Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de montaje en campo, de tipo espiga y conexión a presión, que permiten a los usuarios fabricar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, aplicaciones ignífugas y mayores presiones. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van del tamaño -4 /DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, латón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra JIC 37°/SAE 45° doble abocardado - giratoria
Longitud de la conexión: 22 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Conexión del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9.5 mm
Diámetro exterior15.9 mm
Tiporacor para manguera push-lok (serie 82, con espiga)
Materialacero inoxidable
Temperatura máx.70 °C
Presión24 bar
74,10 € Sin IVA
/ unidad
89,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días