Referencias
SMC:TU0604-14H-X169
Rubix:798800943000
fabricante:TU0604-14H-X169
EAN:3618036615173

Documentos
Detalles de producto : TU0604-14H-X169 01102014
La tubería de la serie TU representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La serie TUH, tubería de poliuretano duro, está disponible en tipo estándar o de alta presión, y la TUS es una tubería de poliuretano blando.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Tipo | tubería |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,23 € Sin IVA
/ unidad
265,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días