ROLLO 100 MT TUBO CALIBRADO PU D. 12X8 MM AZUL
TUBO DE POLIURETANO (PU)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:894164
Rubix:799193728000
EAN:3660338466137


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud del rollo | 100 m |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 100 MT TUBO CALIBRADO PU D. 12X8 MM AZUL
MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Color | azul |
| Material | pu |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,48 € Sin IVA
/ unidad
691,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días