Referencias
Parker:19248-16-12
Rubix:798386754000
fabricante:19248-16-12


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 215 bar |
| Material | acero |
Detalles de producto : 19248-16-12
Los racores Parker Parkrimp No-Skive de presión media serie 48 son racores hidráulicos permanentes de tipo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica causado por un desbastado demasiado largo o demasiado corto. Los racores serie 48 tienen un recubrimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas con alambre Parker, como Global Core con cubierta standard, tough o super tough, Elite No-Skive con cubierta standard, tough o super tough, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras ferroviarias No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características / Beneficios:
· El sistema combinado de manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la vida útil más larga del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más fácil, eficiente y seguro.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Los racores Parker Parkrimp de presión media - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la compatibilidad de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características / Beneficios:
· El sistema combinado de manguera y racor garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad, junto con la vida útil más larga del producto final
para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más fácil, eficiente y seguro.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Los racores Parker Parkrimp de presión media - serie 48 son compatibles con las siguientes mangueras:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC y 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 y 436
· 441 y 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 471TC
· 477 y 477ST
· 487, 487TC y 487ST
· 493
· 811
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 19,1, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1"-11 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 41 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Tamaño del puerto: 1"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 19,1, diámetro interior de la manguera de 3/4 pulgadas, -12
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1"-11 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 51 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 41 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -12
Presión máxima de funcionamiento: 42,0, 420
Tamaño del puerto: 1"
Tipo de puerto: DKR
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 215 bar |
| Material | acero |
| Radio de curva | 240 mm |
| Presión antirrotura | 860 bar |
| Longitud | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,02 € Sin IVA
/ unidad
75,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días