Referencias

Parker:811-24
Rubix:798387134000
fabricante:811-24
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcaucho sintético
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 811-24


Parker’s 811 hose es una manguera de succión y retorno que tiene un rango de presión de trabajo de 62-300 PSI y que está diseñada para aplicaciones de alta temperatura. La 811 hose está diseñada, construida y probada para cumplir con SAE 100R4 performance specifications. Los tamaños van de ¾” a 2-½” de diámetro para ajustarse a los requisitos de varios mercados.



Mercados:

• Transporte

• RV y Bus

• Militar

• Construcción

• Agricultura

• Mantenimiento de edificios y terrenos

• Forestal

• Ferrocarril

• Equipo de servicios públicos

• Equipo de elevación de personal

• Máquina herramienta

• Servicio petrolero

• Residuos y desechos

• Manipulación de materiales

• Marítimo

• Pavimentación y mantenimiento de carreteras

• Ground Support Equipment

• Industrial

• Minería



Características/Beneficios:

• Presión de trabajo de 62-300 PSI en diferentes tamaños

• Radio de curvatura SAE a la mitad para facilitar la instalación y reducir la fuerza necesaria para flexionar

• SAE J517 100R4 / SAE J1942 Performance Specifications

• Cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie



Aplicaciones:

• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes



Compatible Fittings:

• 81 series fittings (for -12 to -32)

• 88 series fittings (for -12 to -40)

Aplicación: aceites lubricantes, fluidos hidráulicos a base de petróleo
Accesorios compatibles: series 81, 88 y 43
Material de la cubierta: caucho sintético
División: División de productos de mangueras
Tipo de cubierta de la manguera: cubierta estándar
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -24
Material del tubo interior de la manguera: caucho sintético
Material de refuerzo de la manguera: múltiples capas de fibra en espiral con hélice de alambre
Diámetro interior: 1-1/2, 38,1
Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (con 81/88DB), 1 MPa (con 81/88DB), 10 bar (con 81/88DB), 50 psi (con 88HC), 0,3 MPa (con 88HC), 3 bar (con 88HC)
Temperatura máxima de funcionamiento: 212, 100
Medios: lubricantes, fluidos hidráulicos de petróleo
Radio de curvatura mínimo: 5, 127
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Diámetro interior nominal de la manguera: 38
Diámetro exterior: 2,050, 52
Especificaciones cumplidas: SAE 100R4, SAE J1943, USCG HF
Presión nominal de vacío: 84, 25
Peso: 1,04, 1,55

Información técnica


Atributos
Diámetro interior38.1 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcaucho sintético
Radio de curva130 mm
Presión antirrotura40 bar
0,00 € Sin IVA
/ mm
Precios decrecientes
1 a 99 mm
0,00 € Sin IVA / mm
100 y más
0,11 € Sin IVA / mm
  • Entrega estimada (15) días