Referencias

SMC:TS1075W-20
Rubix:751604365043
fabricante:TS1075W-20
EAN:3618036616774
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TS1075W-20


Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x540x500 mm
Peso neto698 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorblanco
Materialnylon 12 (pa12)
Longitud del rollo20 m
Presión de servicio mín.13 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
72,84 Sin IVA
/ unidad
88,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días