Slang TU
Diámetro interior | 4 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 6 mm |
Longitud del rollo | 20 m |
Diámetro interior | 4 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 6 mm |
Longitud del rollo | 20 m |
Área de temperatura | -20/+60 - 0/+40 °C |
Color | Blanco |
Radio de curva | 15 mm |
Material | Soft Polyurethane |
Entrega estimada (15) días