Referencias
SMC:TH1209N-100
Rubix:752103056043
EAN:3618036139334

Resumen técnico
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | incoloro |
Documentos
Detalles de producto : TH1209N-100
La serie de tubos de fluoropolímero TH está disponible en 4 variaciones de color (translúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Los accesorios aplicables incluyen racores de fluoropolímero de alta pureza serie LQ, racores One-touch serie KQ2, KJ, racores miniatura serie M, MS y racores insertables serie KF. Las aplicaciones aplicables incluyen alimentación, atención médica, semiconductores, automoción y tubería neumática general.
TH, FEP Tubo (Fluoresina), Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | incoloro |
| Material | fep (resina de etileno propileno fluorado) |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2669,90 € Sin IVA
/ unidad
3230,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días