Referencias
SMC:T0425R-20
Rubix:798398699000
fabricante:T0425R-20
EAN:3618036145687

Documentos
Detalles de producto : T0425R-20
Diámetro exterior del tubo aplicable Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C para el aire y 0 a 70 °C para el agua.
Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C para el aire y 0 a 70 °C para el agua.
T, Tubo de nilón, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2.5 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | rojo |
| Material | nailon 11 |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,35 € Sin IVA
/ unidad
18,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días