Referencias

Festo:PQ-AL-22X1X3000
Rubix:798197776000
fabricante:177735
EAN:4052568075651
PQ-AL-22X1X3000 Pipe

Documentos

Detalles de producto : PQ-AL-22X1X3000


Tubo PQ-AL-22X1X3000 Para aire comprimido, vacío o líquidos. Suministrado en longitudes de 3 m. Diámetro exterior=22 mm, Diámetro interior=20 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del medio=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-30 - 75 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto533 g
28,42 € Sin IVA
/ unidad
34,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días