Referencias

Festo:PQ-AL-15X1X3000
Rubix:798197774000
fabricante:177733
EAN:4052568038724
PQ-AL-15X1X3000 Pipe

Documentos

Detalles de producto : PQ-AL-15X1X3000


Pipe PQ-AL-15X1X3000 Para aire comprimido, vacío o líquidos. Suministrado en longitudes de 3 m. Diámetro exterior=15 mm, Diámetro interior=13 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del medio=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-30 - 75 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto357 g
18,98 Sin IVA
/ unidad
22,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días