Referencias

Festo:PQ-PA-22X2X3000
Rubix:756101951113
fabricante:177731
EAN:4052568075644
PQ-PA-22X2X3000 Plastic pipe

Documentos

Detalles de producto : PQ-PA-22X2X3000


Tubo de plástico PQ-PA-22X2X3000 Para aire comprimido, vacío o líquidos. Se suministra en longitudes de 3 m. Diámetro exterior=22 mm, Diámetro interior=18 mm, Presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 15 bar, Temperatura del fluido=-25 - 75 °C, Temperatura ambiente=-25 - 75 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto380 g
38,81 Sin IVA
/ unidad
46,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días